Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21103800 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 38 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21103800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21103800
EAN/GTIN:
     4067201072164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 38 zähne

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
20,0 mm
d:
19,0 mm
NL:
4 mm
ND:
12 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
9,2 Ncm
Gewicht:
11,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, einseitiger, 11SMnPb30, 0,5, gear, Zähne, spur gear, Modul, Zahnbreite, Stahl, Zahnräder, steel, 0.5, module
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
343
1
€ 10,00*
ab € 2,93*
€ 10,00*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 17,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.