Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21104800 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 48 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21104800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21104800
EAN/GTIN:
     4067201040583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
25,0 mm
d:
24,0 mm
NL:
4 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
15,5 Ncm
Gewicht:
18,0 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnräder, Stahl, 0.5, spur gear, Zähne, 11SMnPb30, steel, 0,5, Zahnbreite, einseitiger, gear, Modul, module
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
159
1
€ 10,00*
ab € 3,35*
€ 11,27*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,87*
€ 20,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.