Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21105000 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 50 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21105000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21105000
EAN/GTIN:
     4067201042419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 50 zähne

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
26,0 mm
d:
25,0 mm
NL:
4 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
17,0 Ncm
Gewicht:
19,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, Zähne, einseitiger, spur gear, 0,5, Zahnräder, Stahl, 0.5, steel, Zahnbreite, Modul, 11SMnPb30, gear, module
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
711
1
€ 10,00*
ab € 3,38*
€ 6,71*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 12,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.