Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21106500 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 65 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21106500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21106500
EAN/GTIN:
     4067201049593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 stahl

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
33,5 mm
d:
32,5 mm
NL:
4 mm
ND:
20 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
30,5 Ncm
Gewicht:
33,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, steel, Zahnbreite, Stahl, spur gear, 0.5, gear, 11SMnPb30, Zahnräder, Zähne, 0,5, module, einseitiger, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
103
1
€ 10,00*
ab € 3,70*
€ 11,43*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 20,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.