Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21107000 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 70 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21107000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21107000
EAN/GTIN:
     4067201049609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 stahl

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
36,0 mm
d:
35,0 mm
NL:
4 mm
ND:
20 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
36,0 Ncm
Gewicht:
39,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, 11SMnPb30, einseitiger, Zähne, 0.5, module, Stahl, Zahnräder, 0,5, steel, Zahnbreite, spur gear, gear, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
161
1
€ 10,00*
ab € 3,89*
€ 12,31*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,46*
€ 22,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.