Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21107200 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 72 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21107200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21107200
EAN/GTIN:
     4067201049616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 72 zähne

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
37,0 mm
d:
36,0 mm
NL:
4 mm
ND:
20 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
38,3 Ncm
Gewicht:
40,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, 0.5, 0,5, 11SMnPb30, module, steel, gear, spur gear, Zähne, einseitiger, Zahnbreite, Zahnräder, Modul, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
75
1
€ 10,00*
ab € 3,91*
€ 12,27*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,52*
€ 22,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.