Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21108000 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ= 80 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21108000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21108000
EAN/GTIN:
     4067201049968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 80 zähne

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
41,0 mm
d:
40,0 mm
NL:
4 mm
ND:
20 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
48,5 Ncm
Gewicht:
47,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, Stahl, einseitiger, Zähne, 0,5, 0.5, Zahnbreite, 11SMnPb30, gear, Zahnräder, spur gear, module, steel, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
269
1
€ 10,00*
ab € 4,34*
€ 12,25*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 22,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.