Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21110000 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,5 ZZ=100 Zb= 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21110000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21110000
EAN/GTIN:
     4067201054467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 stahl bohrun...

Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
4 mm
da:
51,0 mm
d:
50,0 mm
NL:
4 mm
ND:
25 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
80,2 Ncm
Gewicht:
74,0 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad z100, 11SMnPb30, gear, Zahnbreite, Stahl, einseitiger, Zähne, Modul, steel, module, 0,5, 0.5, spur gear, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
302
1
€ 10,00*
ab € 7,66*
€ 18,03*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 28,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.