Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21202500 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,7 ZZ= 25 Zb= 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21202500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21202500
EAN/GTIN:
     4067201050001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Zahnbreite 5mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Mit ** versehenen Räder sind aus C45.

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
5 mm
da:
18,9 mm
d:
17,5 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
4 mm
zul. MD:
9,5 Ncm
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,7, Zahnräder, 0,7, module, Modul, 0.7, gerade, steel, Stahl, spur gear, 11SMnPb30, gear, einseitiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.