Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21206000 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,7 ZZ= 60 Zb= 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21206000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21206000
EAN/GTIN:
     4067201057840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Zahnbreite 5mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Mit ** versehenen Räder sind aus C45.

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
5 mm
da:
43,4 mm
d:
42,0 mm
NL:
6 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
67,6 Ncm
Gewicht:
63 g
Weitere Suchbegriffe: 11SMnPb30, Modul, 0,7, 0.7, gear, Stahl, einseitiger, gerade, steel, spur gear, module, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 5,02*
€ 13,80*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 24,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.