Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21208000 Stirnzahnrad Stahl Mod.0,7 ZZ= 80 Zb= 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21208000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21208000
EAN/GTIN:
     4067201058199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Zahnbreite 5mm, mit Nabe

Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715). Mit ** versehenen Räder sind aus C45.

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (11SMn30+C)
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
0,7
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
80
Zahnbreite [b]:
5 [mm]
Außendurchmesser [da]:
57,4 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
56,0 [mm]
Nabenlänge [NL]:
6 [mm]
Nabendurchmesser [ND]:
20 [mm]
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
6 [mm]
zul. MD:
129,5 [Ncm]
Gewicht:
108 [g]
Weitere Suchbegriffe: 0,7, einseitiger, module, 11SMnPb30, Stahl, steel, Modul, Zahnräder, spur gear, 0.7, gear, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
47
1
€ 10,00*
ab € 6,49*
€ 16,59*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 29,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.