Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21301400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=14 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21301400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21301400
EAN/GTIN:
     4067201055327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
16 mm
d:
14 mm
NL:
6 mm
ND:
10 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
0,24 Nm
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnbreite, Modul, gear, steel, Zahnräder, einseitiger, Stahl, C45, spur gear, Zähne, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
150
1
€ 10,00*
ab € 3,03*
€ 5,57*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,89*
€ 10,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21401400
ab € 3,72*
Zubehör
Mädler
21411014
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.