Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21302400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=24 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21302400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21302400
EAN/GTIN:
     4067201055600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
26 mm
d:
24 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
0,68 Nm
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Stahl, Zähne, spur gear, gear, Zahnräder, Zahnbreite, einseitiger, C45, Nabe, Modul, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
278
1
€ 10,00*
ab € 3,68*
€ 9,98*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,34*
€ 18,12*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21402400
ab € 4,40*
Zubehör
Mädler
21411024
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.