Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21303000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=30 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21303000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21303000
EAN/GTIN:
     4067201069331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
32 mm
d:
30 mm
NL:
6 mm
ND:
15 mm
BH7:
5 mm
zul. MD:
1,11 Nm
Gewicht:
41 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnbreite, Zahnräder, einseitiger, gear, Zähne, C45, Nabe, steel, spur gear, Stahl, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
405
1
€ 10,00*
ab € 4,34*
€ 7,12*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,21*
€ 12,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21403000
ab € 5,01*
Zubehör
Mädler
21411030
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.