Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21305400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=54 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21305400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21305400
EAN/GTIN:
     4067201042389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
54 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
56 mm
d:
54 mm
NL:
8 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
4,19 Nm
Gewicht:
127 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, steel, spur gear, Modul, einseitiger, Stahl, C45, Zahnbreite, Nabe, Zähne, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
97
1
€ 10,00*
ab € 8,83*
€ 18,79*
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 18,57*
€ 33,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21405400
ab € 9,10*
Zubehör
Mädler
21411054
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.