Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21306000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=60 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21306000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21306000
EAN/GTIN:
     4067201042396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
62 mm
d:
60 mm
NL:
8 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
5,32 Nm
Gewicht:
155 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zähne, steel, gear, C45, einseitiger, Zahnräder, Nabe, spur gear, Modul, Stahl, Zahnbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
159
1
€ 10,00*
ab € 10,32*
€ 20,03*
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 35,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21406000
ab € 12,34*
Zubehör
Mädler
21411060
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.