Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21306500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=65 Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21306500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21306500
EAN/GTIN:
     4067201044161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
67 mm
d:
65 mm
NL:
8 mm
ND:
18 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
6,37 Nm
Gewicht:
175 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, Zahnräder, Nabe, Zähne, steel, einseitiger, gear, spur gear, Zahnbreite, Stahl, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 11,27*
€ 30,35*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 37,26*
€ 47,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21406500
ab € 13,66*
Zubehör
Mädler
21411065
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.