Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21310000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,0 ZZ=100Zb=6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21310000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21310000
EAN/GTIN:
     4067201057437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 1 100 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
6,5 mm
da:
102 mm
d:
100 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
14,0 Nm
Gewicht:
501 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, Stahl, Zahnräder, Zahnbreite, steel, Nabe, Zähne, einseitiger, C45, gear, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
1
€ 10,00*
ab € 24,28*
€ 47,00*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,68*
€ 76,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21410000
ab € 29,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.