Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

21403100 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=31 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21403100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21403100
EAN/GTIN:
     4067201057178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
31 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
33 mm
d:
31 mm
NL:
8 mm
ND:
25 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
1,84 Nm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, C45, Zähne, gear, einseitiger, Modul, Nabe, Zahnbreite, spur gear, Zahnräder, steel, Nabe,, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
80
1
€ 10,00*
ab € 5,22*
€ 9,84*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,65*
€ 17,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411031
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.