Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21404600 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=46 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21404600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21404600
EAN/GTIN:
     4067201041504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
46 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
48 mm
d:
46 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,48 Nm
Gewicht:
171 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, einseitiger, Zähne, Zahnbreite, Zahnräder, Modul, steel, Stahl, Nabe, Nabe,, C45, gear, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411046
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.