Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21404800 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=48 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21404800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21404800
EAN/GTIN:
     4067201041528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad 48 zähne c45 zahnbreit...

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
50 mm
d:
48 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,94 Nm
Gewicht:
182 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, spur gear, steel, C45, Stahl, Zähne, Nabe, Zahnbreite, einseitiger, Modul, Nabe,, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
1
€ 10,00*
ab € 8,65*
€ 15,92*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,82*
€ 28,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411048
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.