Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21406400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=64 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21406400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21406400
EAN/GTIN:
     4067201051770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
64 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
66 mm
d:
64 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
9,48 Nm
Gewicht:
352 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Nabe,, einseitiger, spur gear, Modul, Zahnräder, Zahnbreite, gear, steel, Nabe, Zähne, Stahl, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
126
1
€ 10,00*
ab € 13,75*
€ 26,45*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 47,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411064
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.