Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21407000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=70 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21407000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21407000
EAN/GTIN:
     4067201053385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
72 mm
d:
70 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
11,6 Nm
Gewicht:
401 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, einseitiger, Stahl, Zahnräder, Zahnbreite, Zähne, C45, spur gear, Modul, gear, steel, Nabe, Nabe,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
55
1
€ 10,00*
ab € 14,96*
€ 28,71*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 29,73*
€ 48,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21411070
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.