Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21408000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,0 ZZ=80 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21408000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21408000
EAN/GTIN:
     4067201053798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
82 mm
d:
80 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
14,5 Nm
Gewicht:
560 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, steel, Stahl, Zahnräder, spur gear, Modul, gear, Nabe,, Zähne, Nabe, Zahnbreite, einseitiger, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
51
1
€ 10,00*
ab € 20,36*
€ 38,18*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,22*
€ 63,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22408000
ab € 15,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.