Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21409000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,0 ZZ=90 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21409000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21409000
EAN/GTIN:
     4067201051190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 90 zähne modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
90 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
92 mm
d:
90 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
17,5 Nm
Gewicht:
659 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, Nabe, spur gear, Zahnräder, Nabe,, gear, Zahnbreite, Stahl, einseitiger, C45, steel, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 25,13*
€ 42,70*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,53*
€ 70,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22409000
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.