Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,0 ZZ=110 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411000
EAN/GTIN:
     4067201044888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
110 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
112 mm
d:
110 mm
NL:
12 mm
ND:
60 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
26,5 Nm
Gewicht:
983 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, einseitiger, steel, C45, Nabe,, Zähne, spur gear, gear, Nabe, Stahl, Zahnbreite, Zahnräder, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
€ 10,00*
ab € 33,00*
€ 56,15*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,50*
€ 94,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22411000
ab € 23,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.