Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411019 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=19 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411019
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411019
EAN/GTIN:
     4067201051862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
21 mm
d:
19 mm
NL:
10 mm
ND:
15 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
0,72 Nm
Gewicht:
37 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Stahl, verzahnt, Zahnräder, gerade, spur gear, steel, gear, Zähne, Nabe, Zahnbreite, C45, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
1
€ 10,00*
ab € 4,75*
€ 7,80*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 13,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.