Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411039 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=39 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411039
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411039
EAN/GTIN:
     4067201056386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
39 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
41 mm
d:
39 mm
NL:
10 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
3,85 Nm
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Modul, Zähne, Zahnbreite, Zahnräder, gerade, spur gear, steel, Stahl, verzahnt, gear, C45, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 7,06*
€ 11,57*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,23*
€ 20,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.