Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411050 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=50 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411050
EAN/GTIN:
     4067201049128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad 50zähne modul 1 c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
52 mm
d:
50 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
7,25 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, C45, Stahl, Nabe, gear, Modul, Zahnräder, steel, Zahnbreite, verzahnt, gerade, Zähne, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
196
1
€ 10,00*
ab € 9,46*
€ 14,87*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,78*
€ 26,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21488150
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.