Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411053 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=53 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411053
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411053
EAN/GTIN:
     4067201049159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
53 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
55 mm
d:
53 mm
NL:
10 mm
ND:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
8,43 Nm
Gewicht:
330 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, Zahnräder, C45, Stahl, Zahnbreite, steel, gerade, Modul, Nabe, Zähne, gear, verzahnt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 9,85*
€ 20,34*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 36,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.