Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411055 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=55 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411055
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411055
EAN/GTIN:
     4067201063612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
55 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
57 mm
d:
55 mm
NL:
10 mm
ND:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
9,34 Nm
Gewicht:
350 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, verzahnt, Nabe, spur gear, steel, Zähne, Stahl, Modul, Zahnbreite, Zahnräder, C45, gerade, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 9,95*
€ 20,43*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,75*
€ 37,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.