Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21411058 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 ZZ=58 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21411058
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21411058
EAN/GTIN:
     4067201054443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
58 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
60 mm
d:
58 mm
NL:
10 mm
ND:
40 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
10,5 Nm
Gewicht:
380 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, Nabe, verzahnt, Zähne, Zahnräder, Stahl, gerade, gear, steel, Modul, Zahnbreite, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 13,08*
€ 23,31*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,98*
€ 41,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.