Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21412000 Stirnzahnrad C45 Mod.1,0 ZZ=120 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21412000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21412000
EAN/GTIN:
     4067201048916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1 c45 120 zähne

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
122 mm
d:
120 mm
NL:
12 mm
ND:
60 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
28,6 Nm
Gewicht:
1125 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, Nabe, Nabe,, Zähne, steel, Modul, Zahnbreite, gear, einseitiger, C45, Stahl, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
€ 10,00*
ab € 34,73*
€ 58,98*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,85*
€ 99,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.