Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21424000 Stirnzahnrad Stahl Modul 1,0 ZZ=40 RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21424000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21424000
EAN/GTIN:
     4067201053590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 1,0 bohrung 6mm ...


Werkstoff: Stahl C45.



20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.

Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts Ausführung
b:
10 mm
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
44,6 mm
d:
42,57 mm
NL:
6 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
258 Ncm
Gewicht:
118,3 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad schräg verzahnt, stirnrad modul 1, Modul, einseitiger, steel, Zähne, C45, Nabe, Stahl, spur gear, Zahnräder, Zahnbreite, gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
72
1
€ 10,00*
ab € 6,38*
€ 23,38*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,07*
€ 41,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.