Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21435000 Stirnzahnrad Stahl Modul 1,0 ZZ=50 LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21435000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21435000
EAN/GTIN:
     4067201058410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad 50zähne modul 1 c45


Werkstoff: Stahl C45.



20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.

Weitere Informationen:
Ausführung:
links Ausführung
b:
10 mm
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
da:
55,2 mm
d:
53,21 mm
NL:
8 mm
ND:
18 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
436 Ncm
Gewicht:
184,4 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad schräg verzahnt, stirnrad modul 1, Zahnbreite, Zähne, Nabe, einseitiger, Modul, steel, Zahnräder, gear, C45, spur gear, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
1
€ 10,00*
ab € 8,67*
€ 25,56*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 45,11*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.