Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21488160 Stirnzahnrad Stahl Mod. 1 ZZ=60 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21488160
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21488160
EAN/GTIN:
     4067201198192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
62 mm
d:
60 mm
NL:
10 mm
ND:
40 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
37,8 Nm
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.