Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499025 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 1 ZZ=25 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499025
EAN/GTIN:
     4067201054160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 bohrung8mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
10 mm
da:
27 mm
d:
25 mm
NL:
6 mm
ND:
20 mm
B H7:
8 mm
zul. MD:
0,56 Nm
Gewicht:
46 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, spur gear, Zahnrad, rostfrei, stainless, 1.4305, module 1, Zahnräder, Modul 1, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
162
1
€ 10,00*
ab € 12,02*
€ 21,00*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,20*
€ 37,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.