Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499226 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1 ZZ=26 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499226
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499226
EAN/GTIN:
     4067201327981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
28 mm
d:
26 mm
NL:
10 mm
ND:
20 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
0,85 Nm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, spur gear, Zahnrad, Modul 1, rostfrei, Zahnräder, Edelstahl, 1.4305, stainless, module 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21499026
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.