Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21499250 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.1 ZZ=50 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21499250
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21499250
EAN/GTIN:
     4067201328063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 1 50 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
52 mm
d:
50 mm
NL:
10 mm
ND:
30 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
3,75 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, rostfrei, 1.4305, Zahnrad, module 1, stainless, Modul 1, spur gear, Edelstahl, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21499050
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.