Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21601200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=12 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21601200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21601200
EAN/GTIN:
     4067201044628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,25
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
12
Material:
Stahl (C45)
Zahnbreite [b]:
10 [mm]
Außendurchmesser [da]:
17,50 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
15,00
Nabenlänge [NL]:
10
Nabendurchmesser [ND]:
12
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
5 [mm]
zul. MD:
0,51 [Nm]
Gewicht:
19 [g]
Weitere Suchbegriffe: Zahnräder, 11SMnPb30, Zähne, einseitiger, spur gear, steel, Zahnbreite, Modul, Nabe, Stahl, C45, gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.