Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21601500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=15 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21601500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21601500
EAN/GTIN:
     4067201046448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
21,25 mm
d:
18,75 mm
NL:
10 mm
ND:
15 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
0,70 Nm
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, einseitiger, Nabe, Modul, C45, steel, spur gear, Zähne, gear, Zahnräder, 11SMnPb30, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
234
1
€ 10,00*
ab € 3,83*
€ 8,37*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,88*
€ 15,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.