Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

21601700 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=17 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21601700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21601700
EAN/GTIN:
     4067201046462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
23,75 mm
d:
21,25 mm
NL:
10 mm
ND:
15 mm
BH7:
6 mm
zul. MD:
0,76 Nm
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: Stahl, 11SMnPb30, spur gear, Nabe, C45, Zahnbreite, Zahnräder, Modul, steel, Zähne, gear, einseitiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22601700
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.