Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21602200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=22 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21602200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21602200
EAN/GTIN:
     4067201049937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 zahnbreite 10mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
30,00 mm
d:
27,50 mm
NL:
10 mm
ND:
20 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
1,38 Nm
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad 22 zähne, C45, Stahl, Modul, steel, Zahnbreite, einseitiger, gear, spur gear, Nabe, Zähne, Zahnräder, 11SMnPb30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
148
1
€ 10,00*
ab € 8,37*
€ 9,79*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,25*
€ 17,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22602200
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.