Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21603500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=35 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21603500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21603500
EAN/GTIN:
     4067201064640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 zahnbreite 10mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
46,25 mm
d:
43,75 mm
NL:
10 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
4,00 Nm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, steel, Stahl, spur gear, gear, Nabe, Zähne, 11SMnPb30, einseitiger, C45, Zahnbreite, Modul, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 7,48*
€ 13,15*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 23,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22603500
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.