Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21605000 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,25 ZZ=50 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21605000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21605000
EAN/GTIN:
     4067201061014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 zahnbreite 10mm

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
65,00 mm
d:
62,50 mm
NL:
12 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
8,30 Nm
Gewicht:
291 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Nabe, spur gear, gear, 11SMnPb30, Zähne, Zahnräder, Stahl, Modul, C45, einseitiger, Zahnbreite, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 13,24*
€ 25,28*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,06*
€ 44,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22605000
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.