Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21606500 Stirnzahnrad C45 Mod.1,25 ZZ=65 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21606500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21606500
EAN/GTIN:
     4067201061779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
83,75 mm
d:
81,25 mm
NL:
12 mm
ND:
40 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
17,6 Nm
Gewicht:
507 g
Weitere Suchbegriffe: Stahl, gear, Zahnräder, einseitiger, Modul, Zahnbreite, Zähne, C45, 11SMnPb30, spur gear, Nabe, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 19,84*
€ 36,45*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,18*
€ 60,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.