Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21607600 Stirnzahnrad C45 Mod.1,25 ZZ=76 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21607600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21607600
EAN/GTIN:
     4067201044222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
76 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
97,50 mm
d:
95,00 mm
NL:
12 mm
ND:
50 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
24,1 Nm
Gewicht:
712 g
Weitere Suchbegriffe: steel, C45, Zahnbreite, gear, einseitiger, Stahl, 11SMnPb30, Nabe, Zahnräder, spur gear, Modul, Zähne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
1
€ 10,00*
ab € 25,33*
€ 41,95*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,64*
€ 69,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.