Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21704200 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Z=42 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21704200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21704200
EAN/GTIN:
     4067201066019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
66,0 mm
d:
63,0 mm
NL:
10 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
9,13 Nm
Gewicht:
267 g
Weitere Suchbegriffe: spur gear, einseitiger, Modul, Zahnbreite, steel, Zahnräder, Zähne, gear, C45, Nabe, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
21804200
ab € 16,18*
Zubehör
Mädler
21811042
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.