Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21704500 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Z=45 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21704500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21704500
EAN/GTIN:
     4067201066026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
45
Material:
Stahl (C45)
Zahnbreite [b]:
10 [mm]
Außendurchmesser [da]:
70,5 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
67,5
Nabenlänge [NL]:
10
Nabendurchmesser [ND]:
25
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
10 [mm]
zul. MD:
10,7 [Nm]
Gewicht:
301 [g]
Weitere Suchbegriffe: gear, Zahnbreite, C45, Stahl, Modul, Zähne, einseitiger, spur gear, Zahnräder, steel, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
72
1
€ 10,00*
ab € 13,50*
€ 23,78*
8 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 25,00*
€ 42,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
21804500
ab € 17,57*
Sonstiges
Mädler
21811045
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.