Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21801300 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,5 Z=13 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-21801300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     21801300
EAN/GTIN:
     4067201062875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Verzahnungsqualität:
8
Oberfläche:
Unveredelt
Modul:
1,5
Gehärtet:
Nein
Nabe:
Einseitig
Zähnezahl:
13
Material:
Stahl (C45)
Zahnbreite [b]:
15 [mm]
Außendurchmesser [da]:
22,5 [mm]
Teilkreisdurchmesser [d]:
19,5
Nabenlänge [NL]:
10
Nabendurchmesser [ND]:
15
Bohrungsdurchmesser [BH7]:
8 [mm]
zul. MD:
1,27 [Nm]
Gewicht:
37 [g]
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, steel, Zähne, spur gear, einseitiger, Zahnräder, Stahl, Modul, Nabe, gear, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
101
1
€ 10,00*
ab € 4,26*
€ 8,88*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 9,57*
€ 15,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
21811013
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.